Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SE13GCE11AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI N - E2 2SE13GCE11AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SE13GCE11AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851297267

Artikelnummer

PZZE2 2SE13GCE11AB

Herstellernummer

E2 2SE13GCE11AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a leva corta a tre posizioni nero con marcatura tacca di indicazione (standard). Caratteristiche Generali: Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Colore: Nero. Ghiera: Nero in plastica ed anello sagomato. Camma per selettore a 3 posizioni per base a 3 posti.