Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SC3ACE19AN SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO CO - E2 2SC3ACE19AN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SC3ACE19AN SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851458361

Artikelnummer

PZZE2 2SC3ACE19AN

Herstellernummer

E2 2SC3ACE19AN

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a chiave a 3 posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.