PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2PQHA9QABW PULSANTE QUADRUPLO - E2 2PQHA9QABW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 22 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8018851576973
Artikelnummer
PZZE2 2PQHA9QABW
Herstellernummer
E2 2PQHA9QABW
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


