Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL42AVD59AB SELETTORE LUMINOSO A MANOPOLA A DUE POSI - E2 1SL42AVD59AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL42AVD59AB SELETTORE LUMINOSO A MANOPOLA A DUE POSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851198663

Artikelnummer

PZZE2 1SL42AVD59AB

Herstellernummer

E2 1SL42AVD59AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore luminoso a manopola a due posizioni giallo con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A manopola, Funzione: 2 posizioni, Colore: Giallo, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.