Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL42AVD49AB SELETTORE LUMINOSO A MANOPOLA A DUE POSI - E2 1SL42AVD49AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL42AVD49AB SELETTORE LUMINOSO A MANOPOLA A DUE POSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851198649

Artikelnummer

PZZE2 1SL42AVD49AB

Herstellernummer

E2 1SL42AVD49AB

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Selettore luminoso a manopola a due posizioni verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A manopola, Funzione: 2 posizioni, Colore: Verde, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.