Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH41AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13GCH41AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH41AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851199134

Artikelnummer

PZZE2 1SL13GCH41AB

Herstellernummer

E2 1SL13GCH41AB

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Selettore luminoso a leva corta a tre posizioni verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 3 posizioni, Colore: Verde, Ghiera: Nero, Marcatura: Con marcatura.