Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH29AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13GCH29AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH29AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851199103

Artikelnummer

PZZE2 1SL13GCH29AB

Herstellernummer

E2 1SL13GCH29AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

E2 1SL13GCH29AB. Selettore luminoso a leva corta a tre posizioni bianco con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 3 posizioni. Colore: Bianco. Ghiera: Cromo satinato. Marcatura: Con marcatura.