PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH21AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13GCH21AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851199097
Artikelnummer
PZZE2 1SL13GCH21AB
Herstellernummer
E2 1SL13GCH21AB
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


