PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13ACH59AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13ACH59AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - gelb
Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851198960
Artikelnummer
PZZE2 1SL13ACH59AB
Herstellernummer
E2 1SL13ACH59AB
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


