PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12EVD49AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12EVD49AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851198342
Artikelnummer
PZZE2 1SL12EVD49AB
Herstellernummer
E2 1SL12EVD49AB
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


