Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12ECD29AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12ECD29AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12ECD29AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851198106

Artikelnummer

PZZE2 1SL12ECD29AB

Herstellernummer

E2 1SL12ECD29AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore luminoso a leva corta a due posizioni bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Bianco, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.