Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12AVD61AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD61AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12AVD61AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - blau

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851198274

Artikelnummer

PZZE2 1SL12AVD61AB

Herstellernummer

E2 1SL12AVD61AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

E2 1SL12AVD61AB. Selettore luminoso a leva corta a due posizioni blu con marcatura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 2 posizioni. Colore: Blu. Ghiera: Nero. Marcatura: Con marcatura.