PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL12AVD51AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 1SL12AVD51AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851198250
Artikelnummer
PZZE2 1SL12AVD51AB
Herstellernummer
E2 1SL12AVD51AB
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


