Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE43ACE11AD SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER - E2 1SE43ACE11AD

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE43ACE11AD SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851271441

Artikelnummer

PZZE2 1SE43ACE11AD

Herstellernummer

E2 1SE43ACE11AD

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Selettore a manopola a tre posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A manopola, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Nero.