PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE23GCE19AB SELETTORE A LEVA LUNGA A TRE POSIZIONI N - E2 1SE23GCE19AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Wippe
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851256257
Artikelnummer
PZZE2 1SE23GCE19AB
Herstellernummer
E2 1SE23GCE19AB
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


