PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE23GCE11AB SELETTORE A LEVA LUNGA A TRE POSIZIONI N - E2 1SE23GCE11AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Wippe
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851261862
Artikelnummer
PZZE2 1SE23GCE11AB
Herstellernummer
E2 1SE23GCE11AB
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


