Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE13ACE81AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI A - E2 1SE13ACE81AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE13ACE81AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - orange

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851248351

Artikelnummer

PZZE2 1SE13ACE81AB

Herstellernummer

E2 1SE13ACE81AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a leva corta a tre posizioni arancio con marcatura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: A leva corta. Funzione: 3 posizioni. Colore: Arancio. Ghiera: Nero. Marcatura: Con marcatura.