Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE13ACE29AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI B - E2 1SE13ACE29AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE13ACE29AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851197062

Artikelnummer

PZZE2 1SE13ACE29AB

Herstellernummer

E2 1SE13ACE29AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettori a leva Pizzato serie E2 SE con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653