Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12ECA11AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI N - E2 1SE12ECA11AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie E2

EAN

8018851196430

Artikelnummer

PZZE2 1SE12ECA11AB

Herstellernummer

E2 1SE12ECA11AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a leva corta a 2 posizioni • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 1 milione di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14