PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12AVA49AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI V - E2 1SE12AVA49AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851196140
Artikelnummer
PZZE2 1SE12AVA49AB
Herstellernummer
E2 1SE12AVA49AB
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


