Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12AVA39AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI R - E2 1SE12AVA39AB

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12AVA39AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851196126

Artikelnummer

PZZE2 1SE12AVA39AB

Herstellernummer

E2 1SE12AVA39AB

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a leva corta a due posizioni rosso con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Rosso, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.