Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3NCE11AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC3NCE11AA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3NCE11AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851199899

Artikelnummer

PZZE2 1SC3NCE11AA

Herstellernummer

E2 1SC3NCE11AA

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a chiave Pizzato senza marcatura serie E2 SC con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653