Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3MCE19AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC3MCE19AA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3MCE19AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851199882

Artikelnummer

PZZE2 1SC3MCE19AA

Herstellernummer

E2 1SC3MCE19AA

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave a 3 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.