PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3GCE11AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC3GCE11AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22 mm
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851199813
Artikelnummer
PZZE2 1SC3GCE11AA
Herstellernummer
E2 1SC3GCE11AA
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


