Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3FCE19AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC3FCE19AA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3FCE19AA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851199806

Artikelnummer

PZZE2 1SC3FCE19AA

Herstellernummer

E2 1SC3FCE19AA

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia metallica,una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.