PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2DVA19MA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC2DVA19MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Geeignet für Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851488870
Artikelnummer
PZZE2 1SC2DVA19MA
Herstellernummer
E2 1SC2DVA19MA
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


