Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2DVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC2DVA11AA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2DVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8018851199653

Artikelnummer

PZZE2 1SC2DVA11AA

Herstellernummer

E2 1SC2DVA11AA

Hersteller

PZZ

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Selettore a chiave a due posizioni nero senza marcatura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Funzione: 2 posizioni. Colore: Nero. Ghiera: Nero