PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2CVA19CA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC2CVA19CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22 mm
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851283277
Artikelnummer
PZZE2 1SC2CVA19CA
Herstellernummer
E2 1SC2CVA19CA
Hersteller
PZZ
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


