PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R4210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO VERDE - E2 1PU2R4210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851193798
Artikelnummer
PZZE2 1PU2R4210
Herstellernummer
E2 1PU2R4210
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


