Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2P3290 PULSANTE AD IMPULSO PROTETTO ROSSO - E2 1PU2P3290

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2P3290 PULSANTE AD IMPULSO PROTETTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851194023

Artikelnummer

PZZE2 1PU2P3290

Herstellernummer

E2 1PU2P3290

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Pulsante ad impulso protetto rosso, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Protetto ? 20 mm, Colore pulsante: Lente rossa per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.