Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2R421L2 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE CON MARCA - E2 1PL2R421L2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2R421L2 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE CON MARCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851195266

Artikelnummer

PZZE2 1PL2R421L2

Herstellernummer

E2 1PL2R421L2

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Pulsante luminoso rasato verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.