PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2F249L2 PULSANTE LUMINOSO A FUNGO BIANCO CON MAR - E2 1PL2F249L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851195402
Artikelnummer
PZZE2 1PL2F249L2
Herstellernummer
E2 1PL2F249L2
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


