PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL1R8290 PULSANTE LUMINOSO RASATO ARANCIO - E2 1PL1R8290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8018851224546
Artikelnummer
PZZE2 1PL1R8290
Herstellernummer
E2 1PL1R8290
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67


