PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4731-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4731-T6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für NOT-AUS - ja
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851395901
Artikelnummer
PZZE2 1PERZ4731-T6
Herstellernummer
E2 1PERZ4731-T6
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


