Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4551 PULSANTE A FUNGO GIALLO SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4551

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4551 PULSANTE A FUNGO GIALLO  SBLOCCO A ROTAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851521898

Artikelnummer

PZZE2 1PERZ4551

Herstellernummer

E2 1PERZ4551

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante a fungo giallo, sblocco a rotazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, giallo.