Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 24 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851194979

Artikelnummer

PZZE2 1PERZ4531

Herstellernummer

E2 1PERZ4531

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie