Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PECZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A SERRA - E2 1PECZ4531

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PECZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A SERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851266393

Artikelnummer

PZZE2 1PECZ4531

Herstellernummer

E2 1PECZ4531

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Pulsante d'emergenza con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a serratura, rosso.