PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEBZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A SERRA - E2 1PEBZ4531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für NOT-AUS - ja
Höhe der Öffnung - 24 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851195044
Artikelnummer
PZZE2 1PEBZ4531
Herstellernummer
E2 1PEBZ4531
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
24 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


