Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEBZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO SBLOCCO A SERRATU - E2 1PEBZ4511

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEBZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO  SBLOCCO A SERRATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851231001

Artikelnummer

PZZE2 1PEBZ4511

Herstellernummer

E2 1PEBZ4511

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

E2 1PEBZ4511. Pulsante a fungo nero con aggancio, sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo. Funzione e colore: Sblocco a serratura, nero.