PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PDRL1AAAD PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PDRL1AAAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018851195600
Artikelnummer
PZZE2 1PDRL1AAAD
Herstellernummer
E2 1PDRL1AAAD
Hersteller
PZZ
Farbe des Knopfes:
Satz mit mehreren Farben
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


