Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PDRL1AAAC PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR - E2 1PDRL1AAAC

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PDRL1AAAC PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CON MAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe Frontring - schwarz

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851399985

Artikelnummer

PZZE2 1PDRL1AAAC

Herstellernummer

E2 1PDRL1AAAC

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Pulsante doppio inferiore rasato con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Nero.