Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA14AZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA14AZ91

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA14AZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 55 mm

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851403200

Artikelnummer

PZZE2 1MA14AZ91

Herstellernummer

E2 1MA14AZ91

Hersteller

PZZ

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

55 mm

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza standard (55 mm), Funzioni: ALTO stabile; DESTRA stabile; BASSO stabile; SINISTRA stabile, Blocco: Senza blocco.