PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA610 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851195426
Artikelnummer
PZZE2 1ILA610
Herstellernummer
E2 1ILA610
Hersteller
PZZ
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
24 mm
Ausführung der Linse:
flach
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


