PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA510 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851195419
Artikelnummer
PZZE2 1ILA510
Herstellernummer
E2 1ILA510
Hersteller
PZZ
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie


