Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA010 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 SENZA LENT - E2 1ILA010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Höhe der Öffnung - 24 mm

  • Mit Frontring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851232275

Artikelnummer

PZZE2 1ILA010

Herstellernummer

E2 1ILA010

Hersteller

PZZ

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Indicatore luminoso serie E2, senza lente, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Senza lente.

PIZZATO ELETTRICA

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie