PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-20VU24-TF3 MODULO DI ESPANSIONE 4NO 2NC TEMPORIZZAT - CS ME-20VU24-TF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851117954
Artikelnummer
PZZCS ME-20VU24-TF3
Herstellernummer
CS ME-20VU24-TF3
Hersteller
PZZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
ja


