PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6ZA43 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC6ZA43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851601217
Artikelnummer
PZZBN AC6ZA43
Herstellernummer
BN AC6ZA43
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 6 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 1: Selettore 1 posizione stabile, 1 posizione ad impulso 1NO, Posizione 3: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 4: 1 pulsante verde 1NO, Posizione 5: 1 indicatore luminoso rosso, Posizione 6: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli-12 poli.


