PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6ZA31 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC6ZA31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851570605
Artikelnummer
PZZBN AC6ZA31
Herstellernummer
BN AC6ZA31
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 6 dispositivi, Posizione 1: Selettore a due posizioni 1NO, Posizione 2: 1 pulsante verde 1NO, Posizione 3: 1 pulsante rosso 1NC, Posizione 4: Tappo di chiusura, Posizione 5: 1 pulsante giallo 1NO, Posizione 6: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M23 a 19 poli.


