Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZB61 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC4ZB61

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZB61 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851620560

Artikelnummer

PZZBN AC4ZB61

Herstellernummer

BN AC4ZB61

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 4 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante giallo 1NO, Posizione 3: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC+1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, cavo 0.2 metri, laterale orientabile.