PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZB49 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC4ZB49
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851613661
Artikelnummer
PZZBN AC4ZB49
Herstellernummer
BN AC4ZB49
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 4 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante verde 1NO, Posizione 2: 1 pulsante rosso 1NC, Posizione 3: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC+1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, in basso.


